Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Exterior Diámetro165 mm
- En general Ancho45 mm
- Peso2.20 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNA4924
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante605790196423
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial177 kN
- Capacidad de carga estática radial407 kN
- SerieNA
- UPC_NO605790196423
Descripción general
- Rodamiento de rodillos de aguja radial para aplicaciones con cargas dinámicas y estáticas elevadas
- Alta capacidad de carga con una sección transversal reducida para uso en espacios restringidos
- Guías de jaula de nylon de poliamida reforzada y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
- Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
- Orificio de aceite para aplicar lubricación en su lugar