Motion
STO15
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 15 mm
Artículo MI #05731028
No. Fabricante STO15
Precio96.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 15 mm
Artículo MI #05731028
No. Fabricante STO15
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
Precio96.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Material de la jaula
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    STO15
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona

Descripción general

Descripción del fabricante
STO15 CONJUNTO DE RODILLO DE SEGUIMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"