Motion
NA6917
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 120 mm OD, 63 mm Ancho
Artículo MI #05731030
No. Fabricante NA6917
Precio866.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 120 mm OD, 63 mm Ancho
Artículo MI #05731030
No. Fabricante NA6917
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
Precio866.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    63 mm
  • Peso
    5.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NA6917
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6917 CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle