Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja HK1512AS1 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos compactos de engranajes y transmisiones.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHK1512AS1
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada