Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro72 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.76 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNA4913
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial66 kN
- Capacidad de carga estática radial121 kN
- SerieARN
Descripción general
Descripción del fabricante
RNA4913 CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG