Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro125 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho40 mm
- Peso2.20 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNA4922
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial147 kN
- Capacidad de carga estática radial325 kN
- SerieARN