Motion
RNA6901A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 24 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731038
No. Fabricante RNA6901A
Precio52.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 24 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731038
No. Fabricante RNA6901A
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
Precio52.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA6901A tiene un diámetro interior de 16 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 22 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.08 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes compactas, transmisiones y maquinaria industrial general.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNA6901A
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    21.3 kN
  • Serie
    ARN

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA6901A CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"