Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho54 mm
- Peso2.31 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNA6916
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial126 kN
- Capacidad de carga estática radial320 kN
- SerieARN