Motion
NK21/20A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 21 mm, 29 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731042
No. Fabricante NK21/20A
Precio99.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 21 mm, 29 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731042
No. Fabricante NK21/20A
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
Precio99.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK21/20A tiene un diámetro interior de 21 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 20 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.09 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de rotación compacta.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NK21/20A
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    26.9 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
NK21/20A CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"