Motion
NK43/30A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 43 mm, 53 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731043
No. Fabricante NK43/30A
Precio98.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 43 mm, 53 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731043
No. Fabricante NK43/30A
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
Precio98.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    43 mm
  • Exterior Diámetro  
    53 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK43/30A tiene un diámetro de orificio de 43 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho total de 30 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.32 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NK43/30A
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    86.6 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
NK43/30A CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good