Motion
NK68/35A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 68 mm, 82 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731044
No. Fabricante NK68/35A
Precio162.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 68 mm, 82 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731044
No. Fabricante NK68/35A
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
Precio162.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    82 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK68/35A tiene un diámetro de orificio de 68 mm, un diámetro exterior de 82 mm, un ancho total de 35 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.84 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de alta resistencia.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Número de Upc del fabricante
    605790269431
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NK
  • Estándares cumplidos
    DIN 617 / ISO 1206 / JIS B 1536
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
  • UPC_NO
    605790269431

Descripción general

Descripción del fabricante
NK68/35A CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG
  • Rodamiento de rodillos de aguja radial para aplicaciones con cargas dinámicas y estáticas elevadas
  • Alta capacidad de carga con una sección transversal reducida para uso en espacios restringidos
  • Guías de jaula de nylon de poliamida reforzada y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
  • Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
  • Orificio de aceite para aplicar lubricación en su lugar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good