Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Exterior Diámetro10 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NK5/12TN tiene un diámetro de orificio de 5 mm, un diámetro exterior de 10 mm, un ancho total de 12 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en miniatura.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Número de Upc del fabricante605790201189
- RPM Máx.47000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNK
- Estándares cumplidosDIN 617 / ISO 1206 / JIS B 1536
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
- UPC_NO605790201189
Descripción general
- Rodamiento de rodillos de aguja radial para aplicaciones con cargas dinámicas y estáticas elevadas
- Alta capacidad de carga con una sección transversal reducida para uso en espacios restringidos
- Guías de jaula de nylon de poliamida reforzada y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
- Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
- Orificio de aceite para aplicar lubricación en su lugar