Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 mm
- Exterior Diámetro14 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NK7/12TN tiene un diámetro de orificio de 7 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 12 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes de servicio ligero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNK7/12TN
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial3.4 kN
- Capacidad de carga estática radial3.22 kN