Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho10 mm
- Peso0.04 kg
Detalles
- Material del cojinete1074 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de jaulaVentana
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.9500 rpm
- Capacidad de carga estática radial568 kN