Motion
81105TVPB
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo - 25 mm D.I., 42 mm D.E., caja de polímero
Artículo MI #05731050
No. Fabricante 81105TVPB
Precio162.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo - 25 mm D.I., 42 mm D.E., caja de polímero
Artículo MI #05731050
No. Fabricante 81105TVPB
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
Precio162.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.07 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Capacidad de carga estática radial
    81 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
81105TVPB BRG RODILLO CILÍNDRICO DE EMPUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"