Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro70 mm
- En general Ancho6 mm
- Peso0.156 kg
Detalles
- Material del cojinete1074 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de jaulaVentana
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.4300 rpm
- Capacidad de carga estática radial177 kN