Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho19 mm
- Peso0.405 kg
Detalles
- Material del cojinete1074 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaRemachado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.3000 rpm
- Capacidad de carga estática radial305 kN