Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro115 mm
- En general Ancho28 mm
- Peso0.905 kg
Detalles
- Material del cojinete1074 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaRemachado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.2600 rpm
- Capacidad de carga estática radial478 kN