Motion
HK5520
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 63 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731069
No. Fabricante HK5520
Precio37.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 63 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731069
No. Fabricante HK5520
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
Precio37.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    63 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HK5520
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HK5520 COPA EXTRAÍDA EN CAJA BRG