Motion
HK6020B
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 68 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731070
No. Fabricante HK6020B
Precio44.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 68 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731070
No. Fabricante HK6020B
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
Precio44.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK6020B con cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.20 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial grande.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HK6020B
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HK6020B COPA EXTRAÍDA EN CAJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"