Motion
HK2220.2RS
Cojinete de copa dibujada - Extremos abiertos, Orificio de 22 mm, OD de 28 mm, Ancho de 20 mm, Sellado
Artículo MI #05731072
No. Fabricante HK2220.2RS
Precio29.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de copa dibujada - Extremos abiertos, Orificio de 22 mm, OD de 28 mm, Ancho de 20 mm, Sellado
Artículo MI #05731072
No. Fabricante HK2220.2RS
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
Precio29.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El rodamiento de copa HK2220.2RS Drawn tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un tipo de cierre sellado con diseño de extremos abiertos, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para entornos contaminados.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    605790270017
  • RPM Máx.
    8800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 618 / ISO 3245 / JIS B 1536
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790270017

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2220.2RS COPA EXTRAÍDA EN CAJA BRG
  • Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada para aplicaciones con cargas dinámicas altas
  • La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
  • Guías de jaula de acero y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
  • Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
  • Sellos de contacto con los labios en ambos extremos para ayudar a retener los lubricantes y excluir los contaminantes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"