Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6 mm
- Diámetro exterior10 mm
- Ancho general10 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR6X10X10 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 6 mm, un diámetro exterior de 10 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.01 lb, diseñado para conjuntos de precisión en miniatura.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR6X10X10
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR