Motion
JR12X15X16
Anillo interior - Orificio de 12 mm, 15 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731074
No. Fabricante JR12X15X16
Precio15.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 12 mm, 15 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731074
No. Fabricante JR12X15X16
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
Precio15.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR12X15X16 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 15 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.02 lb, adecuado para aplicaciones industriales a pequeña escala.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR12X15X16
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR12X15X16 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo