Motion
JR15X20X12
Anillo interior - Orificio de 15 mm, 20 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731077
No. Fabricante JR15X20X12
Price$20.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 15 mm, 20 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731077
No. Fabricante JR15X20X12
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
Price$20.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR15X20X12 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.03 lb, adecuado para aplicaciones de servicio ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR15X20X12
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR15X20X12 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo