Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Ancho general16 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR17X22X16 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.04 lb, diseñado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR17X22X16
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR