Motion
JR25X30X32
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731079
No. Fabricante JR25X30X32
Precio35.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731079
No. Fabricante JR25X30X32
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
Precio35.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR25X30X32 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 32 mm y un peso de 0.12 lb, diseñado para un mayor soporte de carga en equipos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR25X30X32
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR25X30X32 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good