Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general22 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR25X32X22 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 22 mm y un peso de 0.11 lb, adecuado para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR25X32X22
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR