Motion
JR30X35X13
Anillo interior - Orificio de 30 mm, 35 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731081
No. Fabricante JR30X35X13
Precio22.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 30 mm, 35 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731081
No. Fabricante JR30X35X13
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
Precio22.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR30X35X13 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 0.06 lb, diseñado para sistemas compactos de rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR30X35X13
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR30X35X13 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle