Motion
JR32X37X30
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 37 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731083
No. Fabricante JR32X37X30
Precio40.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 37 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731083
No. Fabricante JR32X37X30
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
Precio40.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR32X37X30 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.14 lb, diseñado para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR32X37X30
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR32X37X30 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"