Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general36 mm
- Peso0.28 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR32X40X36 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 0.28 lb, diseñado para aplicaciones de rodamientos de rodillos de aguja de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR32X40X36
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR