Motion
JR40X50X20
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 50 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731086
No. Fabricante JR40X50X20
Precio45.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 50 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731086
No. Fabricante JR40X50X20
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
Precio45.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR40X50X20 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.24 lb, adecuado para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR40X50X20
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR40X50X20 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"