Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior50 mm
- Ancho general22 mm
- Peso0.27 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR40X50X22 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 22 mm y un peso de 0.27 lb, construido para un rendimiento confiable en maquinaria.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR40X50X22
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR
Descripción general
Descripción del fabricante
JR40X50X22 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA