Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior60 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.34 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR50X60X20 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 60 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.34 lb, diseñado para maquinaria industrial que requiere un soporte duradero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR50X60X20
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR