Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro58 mm
- En general Ancho24 mm
- Peso0.25 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja HK5024.2RS con sellos dobles tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 24 mm y un peso de 0.25 lb, lo que lo hace adecuado para entornos industriales exigentes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHK5024.2RS
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada