Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general54 mm
- Peso1.10 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR70X80X54 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 70 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho total de 54 mm y un peso de 1.10 lb, diseñado para sistemas industriales de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR70X80X54
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR