Motion
JR75X85X54
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 85 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731095
No. Fabricante JR75X85X54
Precio168.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 75 mm, 85 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731095
No. Fabricante JR75X85X54
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
Precio168.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR75X85X54 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 75 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 54 mm y un peso de 1.17 lb, diseñado para aplicaciones de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR75X85X54
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR75X85X54 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"