Motion
JR95X110X35

JTEKT KOYO (NRB)
JR95X110X35

Anillo interior - Orificio de 95 mm, 110 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731097
No. Fabricante JR95X110X35
Precio204.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
JR95X110X35

Anillo interior - Orificio de 95 mm, 110 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731097
No. Fabricante JR95X110X35
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
Precio204.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    1.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR95X110X35 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 95 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 1.44 lb, adecuado para aplicaciones industriales de servicio pesado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR95X110X35
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR95X110X35 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle