Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.85 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR100X110X30 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 100 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.85 lb, diseñado para sistemas industriales de cojinetes de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR100X110X30
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR