Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general40 mm
- Peso2.20 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR100X110X40 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 100 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 2.20 lb, diseñado para aplicaciones de trabajo pesado de ancho extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR100X110X40
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR