Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior115 mm
- Ancho general40 mm
- Peso1.74 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR100X115X40 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 100 mm, un diámetro exterior de 115 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 1.74 lb, adecuado para entornos industriales exigentes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR100X115X40
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR