Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general30 mm
- Peso2.20 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR110X120X30 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 110 mm, un diámetro exterior de 120 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 2.20 lb, diseñado para maquinaria industrial de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR110X120X30
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR