Motion
JR110X125X40

JTEKT KOYO (NRB)
JR110X125X40

Anillo interior - Orificio de 110 mm, 125 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731102
No. Fabricante JR110X125X40
Precio451.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
JR110X125X40

Anillo interior - Orificio de 110 mm, 125 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731102
No. Fabricante JR110X125X40
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
Precio451.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR110X125X40 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 110 mm, un diámetro exterior de 125 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 2.20 lb, diseñado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR110X125X40
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR110X125X40 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"