Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general30 mm
- Peso2.2 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR120X130X30 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 120 mm, un diámetro exterior de 130 mm y un ancho total de 30 mm, con un peso de 2.2 lbs.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR120X130X30
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante605790270307
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR
- UPC_NO605790270307