Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno140 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general50 mm
- Peso2.20 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR140X160X50 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 140 mm, un diámetro exterior de 160 mm, un ancho total de 50 mm y un peso de 2.20 lb, adecuado para aplicaciones de rodamientos de rodillos de aguja de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR140X160X50
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR