Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno160 mm
- Diámetro exterior175 mm
- Ancho general40 mm
- Peso2.73 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR160X175X40 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 160 mm, un diámetro exterior de 175 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 2.73 lb, diseñado para sistemas industriales de alta capacidad.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR160X175X40
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR