Motion
NA4822
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 140 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731107
No. Fabricante NA4822
Precio770.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 140 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731107
No. Fabricante NA4822
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
Precio770.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NA4822
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    90.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    230 kN
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4822 CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"