Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho36 mm
- Peso1.85 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NK100/36A tiene un diámetro de orificio de 100 mm, un diámetro exterior de 120 mm, un ancho general de 36 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 1.85 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales de alta carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNK100/36A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial118 kN
- Capacidad de carga estática radial254 kN