Motion
NK110/30A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 130 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731110
No. Fabricante NK110/30A
Precio437.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 110 mm, 130 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05731110
No. Fabricante NK110/30A
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
Precio437.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK110/30A tiene un diámetro de orificio de 110 mm, un diámetro exterior de 130 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 2.20 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria exigente.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NK110/30A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    605790269394
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete de aguja
    Alineación del cojinete sin anillo interior
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    103 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    220 kN
  • UPC_NO
    605790269394

Descripción general

Descripción del fabricante
NK110/30A CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG
  • Rodamiento de rodillos de aguja radial para aplicaciones con cargas dinámicas y estáticas elevadas
  • Alta capacidad de carga con una sección transversal reducida para uso en espacios restringidos
  • Guías de jaula de nylon de poliamida reforzada y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
  • Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
  • Orificio de aceite para aplicar lubricación en su lugar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo