Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter110 mm
- Outside Diameter130 mm
- Overall Width40 mm
- Peso2.20 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NK110/40A tiene un diámetro interior de 110 mm, un diámetro exterior de 130 mm, un ancho total de 40 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 2.20 lb, lo que lo hace ideal para equipos giratorios de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNK110/40A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial132 kN
- Capacidad de carga estática radial301 kN