Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro38 mm
- Exterior Diámetro53 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.32 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NKJ38/20A tiene un diámetro interior de 38 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho total de 20 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.32 lb, lo que lo hace ideal para equipos giratorios de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNKJ38/20A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial29 kN
- Capacidad de carga estática radial54.4 kN